BUSSMANN N512-BK DIN 레일 단자대, 5A, 600V, 길이 60.96mm, 검은색 | BC9GKM

BUSSMANN N512-BK DIN 레일 단자대, 5A, 600V, 60.96mm 길이, 검정색

항목: BC9GKM 모델: N512-BK
₩ 33,516 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

색상검정
연결 방법나사
현재 평가5A
높이27.680 mm
길이60.96mm
위치 개수24 위치
포장대부분
피치5 mm
제품 유형DIN 레일 터미널 블록
타입와이어 대 와이어
정격 전압600V
22.350 mm
와이어 게이지 최대12 AWG
와이어 게이지 최소22 AWG

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN N512-BK DIN 레일 단자대, 5A, 600V, 60.96mm 길이, 검정색
₩ 33,516 /단위