항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | E 등급 |
지름 | 3" |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 100 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 50VAC에서 15,500kA |
길이 | 21.75 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 15,500 VAC |
선박 중량 (kg) | 5.45 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 79.5 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8535100020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.