그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5.500k VAC |
현재 평가 | 10 |
지름 | 2" |
표시기 스타일 | 개방형 퓨즈 표시기 |
인터럽트 등급 | 50kA |
길이 | 1.313ft. |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | E 정격 중간 전압 퓨즈 |
종료 유형 | 비표준 카트리지 |
타입 | E 정격 퓨즈 |
UPC | 051712269490 |
전압 (AC) | 5.5VAC |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
모델 | 현재 평가 | 지름 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MV055F1DAX175E | 175 | 3" | 카트리지 (비표준) | ₩ 2,873,808 | |
MV055F1DAX40E | 40 | 3" | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,724,464 | |
MV055F2DAS450E | 450 | - | 카트리지 (비표준) | ₩ 4,856,824 | |
MV055F1CAX20E | 20 | 2" | 비표준 카트리지 | ₩ 925,400 | |
MV055F2DAX300E | 300 | 3" | 카트리지 (비표준) | ₩ 4,747,848 | |
MV055F1CAX25E | 25 | 2" | 카트리지 (비표준) | ₩ 925,400 | |
MV055F1DAX30E | 30 | 3" | 카트리지 (비표준) | ₩ 1,724,464 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.