항목 | 카트리지 퓨즈 |
바디 스타일 | 원통형 리드 |
현재 평가 | 250mA |
지름 | 6.76mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 3AG (6.3mm x 32mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 32.82mm |
Mfr. 시리즈 | MDQ-V |
장착 스타일 | 보드 마운트 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 축 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
모델 | 현재 평가 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|
MDQ-V-5 | 5A | 250 VAC | ₩ 20,356 | |
MDQ-V-10 | 10 | 32 VAC | ₩ 20,356 | |
MDQ-V-3 / 4 | 750mA | 250 VAC | ₩ 20,356 | |
MDQ-V-1 | 1A | 250 VAC | ₩ 20,356 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.