항목 | 전자 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 4A |
지름 | 0.81 " |
퓨즈 크기 / 그룹 | 클래스 RK1 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 5" |
Mfr. 시리즈 | KT-R |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 길이 | 종료 유형 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTS-R-40 | 카트리지 퓨즈 | 40 | 1.06 " | 5.5 " | 클립 | - | - | ₩ 88,928 | ||
KTS-R-1 | 카트리지 퓨즈 | 1A | 0.81 " | 5" | 클립 | - | - | ₩ 43,092 | ||
KTS-R-450 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 450 | - | 1.115ft. | 칼 날 | 일반 | 2.5 " | ₩ 913,976 | ||
KTS-R-2 | 카트리지 퓨즈 | 2A | 0.81 " | 5" | 클립 | - | - | ₩ 43,092 | ||
KTS-R-225 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 225 | - | 11.63 " | 칼 날 | 일반 | 2" | ₩ 671,888 | ||
KTS-R-275 | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 275 | 2" | 11.63 " | 칼 날 | 빠른 작동 퓨즈 | - | ₩ 1,367,128 | ||
KTS-R-5 | 카트리지 퓨즈 | 5A | 0.81 " | 5" | 클립 | - | - | ₩ 43,092 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.