그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 멜라민 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | CC |
지름 | 13 / 32 " |
EAN | 5027590092289 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R |
퓨즈 앰프 | 2/10 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 클래스 | 현재 평가 | 기능적으로 같음 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTK-R-4 / 10 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littelfuse KLK-R | 4/10 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 21,354 | ||
KTK-R-7 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littelfuse KLK-R | 7 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 21,354 | ||
KTK-R-6 / 10 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 6/10 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 24,994 | ||
KTK-R-1 / 2 | CC 등급 | 0.5 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1/2 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 22,474 | ||
KTK-R-3 / 4 | CC | - | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 3/4 | 200VAC에서 600kA | 1.5 " | ₩ 22,474 | ||
KTK-R-1 | CC 등급 | 1A | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 20,794 | ||
KTK-R-1-1 / 2 | CC 등급 | 1.5 | 페라 즈 / 골드 ATMR, Littlefuse KLK-R | 1.5 | 200V AC에서 600kA | 1 1 / 2 " | ₩ 22,474 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.