그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
암페어 범위 | 70 ~ 100 |
암페어 AC | 70 ~ 100 |
끊어진 퓨즈 표시기 | 아니 |
커넥터 타입 | 박스 러그 |
DC 전압 등급 | 300 VDC |
깊이 | 2-1 / 5 " |
퓨즈 블록 설계 | 장벽 |
퓨즈 Dia. | 3 / 4 " |
퓨즈 홀더 코드 | AB |
퓨즈 길이 | 4 3 / 5 " |
퓨즈 타입 | 산업(공업) |
퓨즈 UL 등급 | J |
높이 | 2.8 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 8 2 / 3 " |
맥스. 암페어 | 100 |
맥스. 전압 | 600 |
장착 스타일 | 패널 실장 |
극 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-jm60100-3cr.pdf |
폭 | 2" |
와이어 크기 | 1/0 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 13.67 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 와이어 크기 | AC 전압 등급 | DC 전압 등급 | 퓨즈 블록 설계 | 길이 | 장착 스타일 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM60100-2CR | 1/0 ~ 14AWG | 600 VAC | 300 VDC | 장벽 | 8 2 / 3 " | 패널 실장 | 2 | 4" | ₩ 285,722 | ||
JM60100-3CR | 14 ~ 1AWG | 600V 교류 | 300V DC | 오픈 비거부 | 7.81 " | 볼트다운, DIN 레일 | 3 | 6" | ₩ 477,008 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.