항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 2.540k VAC |
현재 평가 | 130 |
표시기 스타일 | 퓨즈 열기 |
인터럽트 등급 | 80kA, 50kA |
길이 | 1.183ft. |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | R 정격 중간 전압 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | R 정격 퓨즈 |
전압 (AC) | 2.54VAC |
폭 | 1.068ft. |
선박 중량 (kg) | 3.51 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.