BUSSMANN HVJ-2 고전압 퓨즈, 슬로우 블로우, 2A, 5kVAC
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 5k VAC |
현재 평가 | 2A |
지름 | 0.81 " |
퓨즈 타입 | 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 5" |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 고전압 퓨즈 |
전압 (AC) | 5VAC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 길이 (cm) | 322.58 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | Mfr. 시리즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HVJ-1-1 / 2 | 5k VAC | 1.5 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | HV | ₩ 56,168 | ||
HVJ-A-1 | 5k VAC | - | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | HV | ₩ 57,820 | ||
HVJ-1 / 2 | 5k VAC | 500mA | 슬로우 블로우 | - | ₩ 56,168 | RFQ
| |
HVJ-1 / 16 | 5k VAC | 62mA | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | HV | ₩ 56,168 | ||
HVJ-4 | - | 4A | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | HV | ₩ 56,728 | ||
HVJ-1 / 8 | 5kV AC | 125 mA | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 부스만 HV | ₩ 186,301 | ||
HVJ-1 / 4 | 5k VAC | 250mA | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | HV | ₩ 56,168 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.