그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 1k VAC |
현재 평가 | 375mA |
지름 | 0.41 " |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 3" |
Mfr. 시리즈 | HV |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 고전압 퓨즈 |
전압 (AC) | 1VAC |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 지름 | 퓨즈 타입 | 길이 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVB-1-1 / 2 | 2.500k VAC | 1.5 | 0.41 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 4.5 " | 2.5VAC | ₩ 35,392 | |
HVR-1 / 2 | 1k VAC | 500mA | 0.41 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 3" | 1VAC | ₩ 34,580 | |
HVA-1-1 / 2 | 1k VAC | 1.5 | 0.41 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 3" | 1VAC | ₩ 30,324 | |
HVU-4 | 5k VAC | 4A | 0.81 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 5" | 5VAC | ₩ 88,256 | |
HVA-2 / 10 | 1k VAC | 200mA | 0.41 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 3" | 1VAC | ₩ 30,324 | |
HVA-3 / 4 | 1k VAC | 750mA | 0.41 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 3" | 1VAC | ₩ 30,324 | |
HVL-1-1 / 2 | 10k VAC | 1.5 | 0.81 " | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 10 " | 10VAC | ₩ 89,628 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.