그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 50 |
지름 | 14.3mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 14의 mm X 51 mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 50.8mm |
Mfr. 시리즈 | FWX_14F |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 카트리지 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 장착 스타일 | 포장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63렉스 | - | - | 둥근 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | LEX | 마개 | 대부분 | ₩ 105,560 | ||
SPP-7M1250 | - | 700 VAC | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | SPP-7 | 보유자 | 대부분 | ₩ 1,182,972 | ||
FF630 | - | - | - | - | - | - | - | 대부분 | ₩ 463,988 | ||
200CIIJ | - | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | - | 보유자 | 대부분 | ₩ 240,296 | ||
TFC160 | - | - | - | - | - | TFC | - | - | ₩ 727,748 | ||
KBY-1000 | - | - | - | - | - | KBY | - | 대부분 | ₩ 4,292,876 | ||
50KTH | - | - | 사각 몸체 블레이드 퓨즈 | - | - | Kth | 보유자 | 대부분 | ₩ 347,424 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.