그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 고속 |
지름 | 13 / 30 " |
EAN | 5027590420525 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 / 골드 A60Q |
퓨즈 앰프 | 32 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200VAC에서 600kA, 50VDC에서 400kA |
길이 | 1.5 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 600VAC / 400VDC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.09 |
선박 길이 (cm) | 3.78 |
선박 폭 (cm) | 1.09 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FWC-30A10F | 카트리지 퓨즈 | 10.3mm | 퓨즈 | 38.1mm | ₩ 48,177 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.