항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 150 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 300 |
DC 전압 등급 | 150 VDC |
지름 | 1" |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
길이 | 2.66 " |
Mfr. 시리즈 | FWA_A / B 150V |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 북미 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 150 VAC |
전압 (DC) | 150VDC |
선박 중량 (kg) | 80.1 |
모델 | 현재 평가 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FWA-350B (10) | 350 | 고속 퓨즈 | ₩ 76,328 | |
FWA-150B (10) | 150 | 퓨즈 | ₩ 74,872 | |
FWA-400B (10) | 400 | 퓨즈 | ₩ 76,272 | |
FWA-250B (10) | 250 | 고속 퓨즈 | ₩ 145,348 | |
FWA-200B (10) | 200 | 퓨즈 | ₩ 74,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.