항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 150 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 125 |
DC 전압 등급 | 150 VDC |
지름 | 1" |
EAN | 5027590020190 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 100kA |
길이 | 2.66 " |
Mfr. 시리즈 | FWA_A / B 150V |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 북미 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 150 VAC |
전압 (DC) | 150VDC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.59 |
선박 길이 (cm) | 2.6 |
선박 폭 (cm) | 7.19 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 지름 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWA-500A | 카트리지 블레이드 퓨즈 | 500 | 1.5 " | 200kA | 3.48 " | ₩ 167,860 | ||
FWA-350B | 카트리지 블레이드 | 350 | 1" | 100kA | 2.66 " | ₩ 225,288 | ||
FWA-100B (10) | 카트리지 블레이드 | 100 | 1" | - | 2.66 " | ₩ 74,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.