그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250V 교류 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 클래스 RK5 |
와 호환 | HM600, R250 시리즈 |
현재 평가 | 8A |
DC 전압 등급 | 125V DC |
지름 | 9 / 16 " |
요소 | 이중의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould TR, Littlefuse FLNR |
퓨즈 앰프 | 8 |
퓨즈 블록 설계 | 배제 |
퓨즈 홀더 코드 | H |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 200V AC에서 250kA, 20V DC에서 125kA |
길이 | 2" |
Mfr. 시리즈 | Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R |
제품 데이터 시트 | 버스만-frn-r-8.pdf |
거부 / 비 거부 | 배제 |
속도 | 시간 지연 |
시각적 표시 | 비표시 |
정격 전압 | 250VAC / 125VDC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.06 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
A. 주요 요소에는 전류 및 전압 정격, 회로 유형과의 호환성, 애플리케이션 적합성, 시간 지연 특성, 환경 적응성 및 시스템 안전성이 포함됩니다.
A. 퓨즈를 교체하려면 먼저 전원을 끄고 끊어진 퓨즈를 확인하십시오. 끊어진 퓨즈를 조심스럽게 제거하고 동일한 정격의 새 퓨즈를 삽입하십시오. 그런 다음 적절한 기능을 보장하면서 회로에 전원을 복원하십시오.
A. 이 Bussmann FRN-R-8 퓨즈는 높은 돌입 전류와 지속적인 과부하를 처리하도록 설계된 특정 시간-전류 특성을 갖춘 시간 지연 퓨즈임을 나타내며 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
모델 | 퓨즈 홀더 코드 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 퓨즈 타입 | 인터럽트 등급 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN-R-3-2 / 10 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 13,981 | |
FRN-R-5 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 13,981 | |
FRN-R-6-1 / 4 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 13,981 | |
FRN-R-7 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 29,605 | |
FRN-R-10 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 12,674 | |
FRN-R-12 | H | 250V 교류 | 원통 | 카트리지 퓨즈 | 200V AC에서 250kA, 20V DC에서 125kA | 2" | Bussmann FRN-R, Edison ECNR, Littelfuse FLNR, Mersen TR-R | 클립 | ₩ 12,674 | |
FRN-R-15 | H | - | 원통 | - | 200VAC에서 250kA, 20VDC에서 125kA | 2" | - | - | ₩ 10,994 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.