플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN FNQ-R-12 퓨즈, 12A, 비표시, 200kAIC, 600V | AD9PAF 4TWK6

BUSSMANN FNQ-R-12 퓨즈, 12A, 비표시, 200kAIC, 600V

재고 있음 있음
항목: AD9PAF 모델: FNQ-R-12크로스 참조: 4TWK6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 23,594 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈
본체 재질멜라민
바디 스타일원통
클래스CC
지름13 / 32 "
EAN5027590092265
요소이중의
기능적으로 같음Ferraz / Gould ATDR, Littlefuse KLD-R
퓨즈 앰프12
표시 / 비 표시비지시
인터럽트 등급200VAC에서 600kA
길이1.5 "
거부 / 비 거부배제
속도시간 지연
정격 전압600 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)1.04
선박 폭 (cm)1.04
HS 코드8536100040
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델퓨즈 앰프AC 전압 등급A퓨즈 크기 / 그룹퓨즈 타입인터럽트 등급길이Mfr. 시리즈가격
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 퓨즈, 1.5 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 23,594
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 퓨즈, 1.125 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 24,994
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 퓨즈, 1.3 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9이브 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 23,594
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 퓨즈, 1.4 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 24,994
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 퓨즈, 1.125 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 24,994
BUSSMANN FNQ-R-1/2 퓨즈, 0.5 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1 / 21/2----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 23,594
BUSSMANN FNQ-R-1/4 퓨즈, 1.25 A, 비표시, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1 / 41/4----200VAC에서 600kA1.5 "-₩ 23,594

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN FNQ-R-12 퓨즈, 12A, 비표시, 200kAIC, 600V
₩ 23,594 /단위