항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 플라스틱 |
바디 스타일 | 잎 |
색상 | 검정 |
컬러 코드 | 검정 |
현재 평가 | 80 |
깊이 | 3 / 4 " |
지름 | 해당 사항 없음 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 페라 즈 TRM |
퓨즈 앰프 | 80 |
높이 | 0.5 " |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 10kAIC |
길이 | 1.75 " |
팩 크기 | 10 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-flm-80.pdf |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
타입 | 남성 퓨즈 |
UPC | 051712161329 |
정격 전압 | 32V DC |
폭 | 0.88 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 2.24 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | KR |
A. Bussman FLM-80 퓨즈의 정격 전류는 80A입니다. 그러나 높은 등급의 퓨즈가 필요한 경우 다음을 수행할 수 있습니다. Bussmann FLM-100 퓨즈 전류 정격이 100A입니다.
A. 회로를 통해 흐르는 전류가 정격 전류를 초과하면 퓨즈 링크가 끊어집니다(용해됩니다). 이는 단락, 오작동하는 구성 요소 또는 회로의 과부하로 인해 발생할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.