그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 블록 커버 |
암페어 범위 | 450 ~ 600 |
깊이 | 14.5 " |
퓨즈 등급 | 종류 R, H |
높이 | 6" |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
길이 | 14.5 " |
전압 | 600 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 36.75 |
선박 폭 (cm) | 13.21 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | CN |
모델 | 깊이 | 높이 | 표시 / 비 표시 | 길이 | 전압 | 정격 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVR-RH-25100 | 6.8 " | 2.8 " | 비지시 | 6.8 " | 250 | 250 VAC | 2" | ₩ 55,234 | |
CVR-RH-25200 | 8.2 " | 3.7 " | 비지시 | 8.2 " | 250 | 250 VAC | 2.7 " | ₩ 68,488 | |
CVR-RH-25400 | 9.5 " | 4.6 " | 비지시 | 9.5 " | 250 | 250 VAC | 3.7 " | ₩ 238,130 | |
CVRI-RH-25100 | 6.8 " | 2.8 " | 표시 | 6.8 " | 250 | 250 VAC | 2" | ₩ 58,594 | |
CVRI-RH-25200 | 8.2 " | 3.7 " | 표시 | 8.2 " | 250 | 250 VAC | 2.7 " | ₩ 87,061 | |
CVRI-RH-25400 | 9.5 " | 4.6 " | 표시 | 9.5 " | 250 | 250 VAC | 3.7 " | ₩ 115,528 | |
CVR-RH-60100 | 8.8 " | 2.9 " | 비지시 | 8.8 " | 600 | 600 VAC | 2" | ₩ 128,669 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.