항목 | 퓨즈 블록 |
색상 | 백 |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG 난쟁이 |
높이 | 0.001 mm |
조명 | 조명 |
길이 | 0.001 mm |
장착 스타일 | DIN 레일 |
극 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -20도 90도까지. 씨 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-chpv2iu.pdf |
제품 유형 | 퓨즈 홀더 |
샤프트 유형 | 캡 티브 서랍 |
종료 유형 | 나사 |
타입 | 퓨즈 블록 |
UPC | 051712362740 |
정격 전압 | 1000V DC |
폭 | 0.001 mm |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
A. 2극 구성으로 설계되어 두 개의 개별 전기 경로에 대한 회로 보호 및 안전 조치를 동시에 제공할 수 있습니다.
A. 오류 표시 시스템은 경고 메커니즘 역할을 합니다. 과전류 이벤트로 인해 퓨즈 요소가 용해되어 회로가 파손되면 오류 표시 시스템이 활성화됩니다.
A. 이 퓨즈 모듈을 선택할 때 전류 및 전압 정격, AC 또는 DC 회로와의 호환성, 애플리케이션별 요구 사항 및 오류 표시 기능 등의 요소를 고려하십시오.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.