그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
색상 | 검정 |
색상 / 마무리 | 검정 |
현재 평가 | 30 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
Mfr. 시리즈 | CB3000 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 수직선 |
장착 스타일 | 스루 홀 |
위치 개수 | 4 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 11.1mm |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 나사 |
타입 | 와이어-보드 |
전압 | 600V |
정격 전압 | 600V |
철사 게이지 | 22AWG ~ 12AWG |
와이어 게이지 최대 | 12 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
모델 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|
CB30120807CA | - | ₩ 9,548 | RFQ
|
CB35222007 | - | ₩ 20,160 | RFQ
|
CB30220209 | - | ₩ 2,828 | RFQ
|
CB30220207 | - | ₩ 1,932 | |
CB30220909 | - | ₩ 12,768 | |
CB30220407 | - | ₩ 3,892 | RFQ
|
CB35221209 | - | ₩ 17,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.