그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동차 회로 차단기 |
A | 30 |
깊이 | 0.25 " |
기능적으로 같음 | ATC 퓨즈 |
높이 | 1.646 " |
인터럽트 등급 | 2kA @ 28VDC |
자재 | 실버 메탈 커버가있는 열가소성 수지 |
설치 | 플러그인 |
리셋 유형 | Manual |
터미널 연결 | 잎 |
UPC | 051712114189 |
전압 | 28 |
폭 | 0.75 " |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536200020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 터미널 연결 | A | 깊이 | 전압 | 폭 | 기능적으로 같음 | 높이 | 인터럽트 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB1911-20 | 잎 | 20 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300 VDC에서 14A | ₩ 37,397 | ||
CB1911-30 | 잎 | 30 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300 VDC에서 14A | ₩ 37,397 | ||
CB1911-40 | 잎 | 40 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300 VDC에서 14A | ₩ 37,397 | ||
CB1911-50 | 잎 | 50 | 0.36 " | 12 | 1.3 " | - | 0.38 " | 300 VDC에서 14A | ₩ 37,397 | ||
CB211-10 | 잎 | 10 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATM 퓨즈 | 0.25 " | 150 VDC에서 14A | ₩ 16,677 | ||
CB211-15 | 잎 | 15 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATM 퓨즈 | 0.25 " | 225 VDC에서 14A | ₩ 16,677 | ||
CB211-20 | 잎 | 20 | 0.25 " | 14 | 0.5 " | ATM 퓨즈 | 0.25 " | 225 VDC에서 14A | ₩ 16,677 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.