그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 작동 난쟁이 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 400 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 25 |
지름 | 10mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) |
퓨즈 타입 | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 32 |
길이 | 38mm |
Mfr. 시리즈 | C10M |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 산업용 전력 퓨즈 |
종료 유형 | 클립 |
타입 | 퓨즈 링크 |
UPC | 051712754620 |
전압 (AC) | 400 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 퓨즈 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C10M10 | - | 카트리지 퓨즈 | 10 | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 | ||
C10M2 | - | 카트리지 | 2A | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 | ||
C10M16 | - | 카트리지 | 16 | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 | ||
C10M6 | - | 카트리지 퓨즈 | 6A | 5AG Midget (10.3mm x 38.1mm) | 타임 딜레이 / 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 | ||
C10M1 | - | 카트리지 | 1A | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 | ||
C10M20 | 500 VAC | 카트리지 | 20 | 5AG (10.3 x 38.1mm) | 슬로우 블로우 | 500 VAC | ₩ 17,556 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.