BUSSMANN BK/GDB-50MA 카트리지 퓨즈, 속단, 250VAC
항목: CD6XHD
모델: BK/GDB-50MA
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
견적요청
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 21, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카트리지 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 250 VAC |
바디 스타일 | 원통 |
현재 평가 | 50mA |
지름 | 5.2mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 5 X 20 mm |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 35 |
길이 | 20ft. |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 빠른 작동 유리관 퓨즈 |
저항 | 17 옴 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 250 VAC |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
프로덕트 | 모델 | Mfr. 시리즈 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 장착 스타일 | 제품 유형 | 저항 | 전압 (AC) | 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGA-1 | AGA | - | 1A | 홀더 / 클립 | - | 118 개월 | 250 VAC | 6.4mm | ₩ 2,800 | ||
AGA-1-1 / 2 | AGA | - | 1.5 | 홀더 / 클립 | - | - | 250 VAC | 6.4mm | ₩ 2,772 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100 | 홀더 / 클립 | 유리 퓨즈 | - | 125 VAC | 5mm | ₩ 32,032 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,062,040 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | ₩ 573,356 | ||
S506-15-R | S506 | - | 15 | 홀더 / 클립 | - | - | 250 VAC | 5.2mm | ₩ 3,612 | ||
AGU-10-1J0281 | AGU | 32 VAC | 10 | 홀더 / 클립 | 유리관 페룰 퓨즈 | - | 32 VAC | 0.41 " | ₩ 22,708 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.