그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 17k VAC |
현재 평가 | 40 |
퓨즈 타입 | 중 / 일반 타격 |
표시기 스타일 | 표시기 핀 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 붕산 중전 압 퓨즈 |
타입 | 붕산 퓨즈 |
UPC | 743172087522 |
전압 (AC) | 17VAC |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 타입 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
뿌17-7E | 17k VAC | 7A | 중 / 일반 타격 | 17VAC | ₩ 739,648 | ||
뿌27-15E | 27k VAC | 15 | 중 / 일반 타격 | 27VAC | ₩ 768,488 | ||
뿌27-5E | 27k VAC | 5A | 중 / 일반 타격 | 27VAC | ₩ 768,488 | ||
뿌17-10E | 17k VAC | 10 | 중 / 일반 타격 | 17VAC | ₩ 739,648 | ||
BBU17 ~ 140K | 17k VAC | 140 | 빠른 타격 | 17VAC | ₩ 739,648 | ||
BBU38 ~ 3K | 38k VAC | 3A | 빠른 타격 | 38VAC | ₩ 842,380 | ||
뿌27-100E | 27k VAC | 100 | 일반 타격 | 27VAC | ₩ 768,488 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.