항목 | 터미널 블록 |
색상 / 마무리 | 검정 |
현재 평가 | 50 |
가연성의 | UL94V-0 |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
Mfr. 시리즈 | B4000 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
위치 개수 | 4 위치 |
포장 | 대부분 |
피치 | 14.28mm |
종료 유형 | 나사 |
스레드 크기 | 8-32 인치, 10-32 인치 |
전압 | 600V |
철사 게이지 | 16AWG ~ 8AWG |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.