그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 / 멜라민 |
바디 스타일 | 볼트 온 |
지름 | 7 / 8 " |
요소 | 하나의 |
퓨즈 앰프 | 600 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA |
길이 | 3.187 " |
속도 | 매우 빠른 연기 |
정격 전압 | 125VAC / 80VDC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | MX |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 항목 | 길이 | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
앤-100 | 100 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 68,488 | |
앤-125 | 125 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 67,834 | |
앤-150 | 150 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 83,608 | |
앤-175 | 175 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 86,222 | |
앤-200 | 200 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 83,608 | |
앤-225 | 225 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 133,507 | |
앤-250 | 250 | 2.5VAC에서 125kA, 2.7VDC에서 80kA | 퓨즈 | 3.187 " | 125VAC / 80VDC | ₩ 96,861 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.