그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 |
바디 스타일 | 원통 |
지름 | 1 / 4 " |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | LittleFuse 301 (AMP) |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 표시 |
인터럽트 등급 | 1VAC에서 32kA, 100VAC에서 125A |
길이 | 5 / 8 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 32 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8536100020 |
원산지 | TW |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 정격 전압 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AGA-2 | 2 | 200VAC에서 125A, 100VAC에서 250A | 125 / 250 VAC | 5 | ₩ 13,037 | |
AGA-20 | 20 | 1VAC에서 32kA, 100VAC에서 125A | 32 VAC | 5 | ₩ 13,037 | |
AGA-3 | 3 | 200VAC에서 125A, 100VAC에서 250A | 125 / 250 VAC | 5 | ₩ 12,845 | |
AGA-30 | 30 | 1VAC에서 32kA, 100VAC에서 125A | 32 VAC | 5 | ₩ 12,582 | |
AGA-5 | 5 | 1VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 12,845 | |
AGA-7-1 / 2 | 7.5 | 1VAC에서 125kA | 125 VAC | 5 | ₩ 13,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.