BUSSMANN A209106 배리어 터미널 블록, 나사 터미널, 300V, 30A, 6위치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
색상 / 마무리 | 검정 |
현재 평가 | 30 |
가연성의 | UL94V-0 |
높이 | 19.3mm |
주택 자재 | 열가소성 (TP) |
맥스. 작동 온도. | 105도 씨 |
Mfr. 시리즈 | A2 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 각도 | 직진 |
위치 개수 | 6 위치 |
행 수 | 1 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 9.53mm |
도금 | 아연 |
종료 유형 | 빠른 연결 |
전압 | 300V |
폭 | 16.5mm |
와이어 게이지 최대 | 12 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.