색상 | 검정 |
현재 평가 | 30 |
높이 | 19.300 mm |
주택 자재 | 열가소성 물질 |
장착 각도 | 직진 |
장착 스타일 | 스트레이트 핀 |
위치 개수 | 4 위치 |
행 수 | 1 행 |
포장 | 대부분 |
피치 | 9.530 mm |
도금 | 아연 |
제품 유형 | 배리어 터미널 블록 |
종료 유형 | 와이어 랩 |
타입 | 스크류 터미널 블록 |
정격 전압 | 300V |
폭 | 16.500 mm |
와이어 게이지 최대 | 12 AWG |
와이어 게이지 최소 | 22 AWG |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.