BUSSMANN 70A-1-1/3A 특수 퓨즈, 1.3A, 125VAC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
바디 스타일 | 카트리지 퓨즈 |
현재 평가 | 1.3 |
지름 | 7.1mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 텔레 파워 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 요소 창 |
길이 | 47.4mm |
Mfr. 시리즈 | 70 |
장착 스타일 | 보유자 |
포장 | 대부분 |
종료 유형 | 클립 |
전압 (AC) | 125 VAC |
전압 (DC) | 300VDC |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 현재 평가 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | 카트리지 | 500mA | 통신 보호 퓨즈 | ₩ 37,632 | ||
70P-1/10A | 카트리지 퓨즈 | 100mA | 퓨즈 | ₩ 52,640 | ||
70E-18 / 100A | 카트리지 | 180mA | 통신 보호 퓨즈 | ₩ 49,140 | ||
70F-1 / 4A | 카트리지 퓨즈 | 250mA | 퓨즈 | ₩ 46,788 | ||
70J-3-1 / 2A | 카트리지 퓨즈 | 3.5 | 통신 보호 퓨즈 | ₩ 37,632 | ||
70N-10A | 카트리지 퓨즈 | 10 | 퓨즈 | ₩ 39,480 | ||
70I-1A | 카트리지 퓨즈 | 1A | 통신 보호 퓨즈 | ₩ 37,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.