항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 500 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
클래스 | 클래스 AR |
현재 평가 | 550 |
퓨즈 크기 / 그룹 | BS88 |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
높이 | 38mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA RMS Sym, 40V DC에서 450kA |
길이 | 112mm |
Mfr. 시리즈 | FMM |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | Bussmann-550fmm.pdf |
제품 유형 | 고속 반도체 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 퓨즈 |
전압 (AC) | 500 VAC |
정격 전압 | 690V 교류 |
와트 손실 | 100W |
폭 | 39mm |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 3.8 |
선박 길이 (cm) | 11.2 |
선박 폭 (cm) | 3.9 |
A.
A. 예, 더 높은 전류 정격의 특수 퓨즈를 찾는 고객은 Bussmann을 선택할 수 있습니다. 630FMM 및 700FMM 정격 전류가 각각 630A 및 700A인 특수 퓨즈입니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.