그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | PT 퓨즈 |
지름 | 1" |
요소 | 이중의 |
퓨즈 앰프 | 2 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 50VAC에서 5500kA |
길이 | 5.6 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 시간 지연 |
정격 전압 | 5500 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 15.49 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8535100020 |
원산지 | IN |
모델 | 본체 재질 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
5-5ABWNA0-5E | 세라믹 | 1/2 | 5.6 " | ₩ 723,537 | |
5-5ABWNA1E | 세라믹 | 1 | 5.6 " | ₩ 525,665 | |
5-5ABWNA3E | 유리 섬유 | 3 | 5 39 / 64 " | ₩ 485,852 | |
5-5ABWNA5E | 세라믹 | 5 | 5.6 " | ₩ 506,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.