그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 퓨즈 |
본체 재질 | 세라믹 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | D |
컬러 코드 | 검정 |
지름 | 16mm |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | 지멘스 5SB4 |
퓨즈 앰프 | 35 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 100VAC에서 500kA |
길이 | 2" |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 500 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | SI |
프로덕트 | 모델 | 기능적으로 같음 | 본체 재질 | 바디 스타일 | 퓨즈 앰프 | 표시 / 비 표시 | 인터럽트 등급 | 길이 | 거부 / 비 거부 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWN-R-20 | 페라 즈 / 골드 A2K-R | 멜라민 | 원통 | 20 | 비지시 | 200VAC/DC에서 250kA | 2" | 배제 | 1 | ₩ 71,575 | ||
JCK-2R | - | 멜라민 | 원통 | 70 | 표시 | 80kA (대칭) 50kA (대칭) | 11.25 " | 비 거부 | 1 | ₩ 1,498,437 | ||
MV055F1CAX30E | - | 유리 섬유 | 원통 | 30 | 표시 | 50VAC에서 5500kA | 15.75 " | 비 거부 | 1 | ₩ 1,437,030 | ||
MV055F1CAX40E | - | 유리 섬유 | 원통 | 40 | 표시 | 50VAC에서 5500kA | 15.75 " | 비 거부 | 1 | ₩ 1,446,602 | ||
MV055F1CAX50E | - | 유리 섬유 | 원통 | 50 | 표시 | 50VAC에서 5500kA | 15.75 " | 비 거부 | 1 | ₩ 1,446,602 | ||
MV055F1DAX15E | - | 유리 섬유 | 원통 | 15 | 표시 | 50VAC에서 5500kA | 15.75 " | 비 거부 | 1 | ₩ 1,090,285 | ||
MV155F1CBX10E | - | 유리 섬유 | 원통 | 10 | 표시 | 50VAC에서 15,500kA | 18.75 " | 비 거부 | 1 | ₩ 825,230 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.