그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 690 VAC |
바디 스타일 | 스퀘어 바디 블레이드 |
현재 평가 | 100 |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 스퀘어 바디 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 690 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 현재 평가 | 퓨즈 크기 / 그룹 | 장착 스타일 | 종료 유형 | 전압 (AC) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170M3961 | 690 VAC | 400 | - | 나사 | 스레드 소켓 | 690 VAC | ₩ 559,244 | ||
170M6081 | 690 VAC | 400 | - | 마개 | 볼트 다운 | 690 VAC | ₩ 1,132,796 | ||
170M4808 | 690 VAC | 63 | - | 마개 | 볼트 다운 | 690 VAC | ₩ 245,168 | ||
170M6277 | - | 1kA | - | - | - | - | ₩ 1,097,796 | ||
170M3536 | 690 VAC | 160 | 45 X 45 mm | 나사 | 스레드 소켓 | 690 VAC | ₩ 495,740 | ||
170M7031 | 690 VAC | 1.1kA | - | 나사 | 스레드 소켓 | 690 VAC | ₩ 2,446,052 | ||
170M4198 | - | 315 | - | - | - | - | ₩ 784,308 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.