그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
깊이 | 3.32 " |
길이 | 4" |
맥스. 암페어 | 400 |
극 수 | 2 |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 1 / 2-13 x 1-1 / 16 스터드 |
정격 전압 | 600VAC/DC |
폭 | 3.6 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16375-1 | 420 | 1 | 12 | 14 ~ 4AWG CU, 12 ~ 4AWG AL | 1.98 " | ₩ 140,350 | |
16375-2 | 420 | 2 | 12 | 14 ~ 4AWG CU, 12 ~ 4AWG AL | 3.6 " | ₩ 182,140 | |
16375-3 | 420 | 3 | 12 | 14 ~ 4AWG CU, 12 ~ 4AWG AL | 5.21 " | ₩ 358,435 | |
16378-1 | 380 | 1 | 2 | 1 / 4-20 x 1 스터드 | 1.98 " | ₩ 121,940 | |
16378-2 | 380 | 2 | 2 | 1 / 4-20 x 1 스터드 | 3.6 " | ₩ 198,380 | |
16378-3 | 380 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1 스터드 | 5.21 " | ₩ 219,957 | |
16394-1 | 400 | 1 | 1 | 1 / 2-13 x 1-1 / 16 스터드 | 1.98 " | ₩ 145,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.