항목 | 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
바디 스타일 | 카트리지 블레이드 퓨즈 |
현재 평가 | 160 |
DC 전압 등급 | 150 VDC |
지름 | 38.1mm |
퓨즈 크기 / 그룹 | 유형 T |
퓨즈 타입 | 빠른 타격 |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 200kA |
길이 | 84mm |
Mfr. 시리즈 | LMT |
장착 스타일 | 마개 |
포장 | 대부분 |
제품 유형 | 고속 반도체 퓨즈 |
종료 유형 | 볼트 다운 |
타입 | 고속 퓨즈 |
전압 (AC) | 240 VAC |
전압 (DC) | 150VDC |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.