항목 | 중간 전압 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 12k VAC |
현재 평가 | 3.15 |
지름 | 25.4mm |
진동수 | 60 Hz에서 |
퓨즈 타입 | 중 / 일반 타격 |
높이 | 25.4mm |
표시기 스타일 | 표시기없이 |
인터럽트 등급 | 45kA |
길이 | 195 mm |
Mfr. 시리즈 | AB |
포장 | 대부분 |
제품 데이터 시트 | 버스만-12abcna3-15.pdf |
제품 유형 | 에디슨 전위 변압기 퓨즈 |
종료 유형 | 카트리지 (비표준) |
타입 | 변압기 퓨즈 링크 |
전압 (AC) | 12VAC |
정격 전압 | 12kV |
폭 | 25.4mm |
선박 중량 (kg) | 124.65 |
선박 높이 (cm) | 64.52 |
선박 길이 (cm) | 495.3 |
선박 폭 (cm) | 64.52 |
A. 이 특수 퓨즈는 밀폐형 구성품이므로 청소가 필요하지 않습니다. 그러나 퓨즈 주변에는 성능에 잠재적으로 영향을 줄 수 있는 먼지와 이물질이 없는지 확인하십시오.
A. 잦은 트립을 경험하지 않고 충분한 보호를 유지하려면 올바른 퓨즈 크기를 선택하는 것이 중요합니다. 제조업체의 권장 사항을 준수하고 예상 부하, 고장 전류 수준 및 주변 온도를 고려하십시오.
A. 예, 다양한 특수 퓨즈가 실외 설치용으로 설계되었습니다. 그러나 특정 퓨즈 모델이 실외 사용 등급을 보유하고 있으며 적합한 인클로저 내에 설치되어 있는지 확인하십시오.
프로덕트 | 모델 | 현재 평가 | 제품 유형 | 종료 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12CAV2 | 2A | 전압 및 보조 변압기 퓨즈 링크 | 비표준 카트리지 | ₩ 776,300 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.