항목 | 슬리브 베어링 |
색상 | 실버 / 브론즈 |
내부 Dia. | 1 / 2 " |
길이 | 1.5 " |
자재 | C96900 캐스트 브론즈, ToughMet 3 |
맥스. PV | 275,000 |
조각 수 | 1 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -250도에서 +550도 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8483308040 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
TMCB081008 | 1" | 5 / 8 " | - | RFQ
|
TMCB081012 | 1.5 " | 5 / 8 " | - | RFQ
|
TMCB081208 | 1" | 3 / 4 " | - | RFQ
|
TMCB081210 | 1.25 " | 3 / 4 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.