BUNTING BEARINGS B932C024028-13 코어 캐스트 바, 크기 3 x 3-1 / 2 x 13 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코어 드 바 |
합금 유형 | 납이 함유 된 주석 |
내부 Dia. | 3" |
길이 | 13 " |
자재 | 브론즈 |
맥스. PV | 75,000 |
외부 Dia. | 3.5 " |
온도. 범위 | -450도 ~ 500도 F |
선박 중량 (kg) | 5.72 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|
B932C004008-13 | 1 / 2 " | 1" | ₩ 88,970 | |
B932C006010-13 | 3 / 4 " | 1.25 " | ₩ 117,372 | |
B932C008012-13 | 1" | 1.5 " | ₩ 142,870 | |
B932C008014-13 | 1" | 1.75 " | ₩ 222,127 | |
B932C008016-13 | 1" | 2" | ₩ 311,570 | |
B932C008020-13 | 1" | 2.5 " | ₩ 526,365 | |
B932C008024-13 | 1" | 3" | ₩ 811,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.