항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
기본 스타일 | 카트 |
색상 | 옐로우(카트) |
코드 길이 | 8ft. |
게이지 / 도체 | 14 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 1000 |
배광 | 홍수 |
루멘 | 110,000 |
최대 신장 | 144 " |
NEC 코드 지정 | SJTWO |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 1 |
정격 수명 | 10000 시간. |
교체 용 램프 | 가능 |
타입 | 싱글 헤드 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 60.78 |
선박 높이 (cm) | 73.03 |
선박 길이 (cm) | 134.62 |
선박 폭 (cm) | 85.09 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.