항목 | 트레일러 스위블 잭 |
조정 범위 | 15 |
Base | 7-1/2 x 3-3/4" |
건설 | 강철 |
마감재 | 외부 도장, 내부 투명 아연 |
처리 | 탑윈드 |
머리 | 탑윈드 |
리프트 범위 | 15 " |
리프팅 용량 | 5000의 파운드 |
부하 용량 | 5000의 파운드 |
장착 브래킷 | 용접식 관형 마운트 |
전체 높이 | 42.4 " |
수축 된 길이 | 14.5 " |
정적 부하 용량 | 5000의 파운드 |
타입 | 최고 바람 |
선박 중량 (kg) | 7.35 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 리프팅 용량 | 부하 용량 | 전체 높이 | 수축 된 길이 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19820042 | 회색 (외부 튜브), 아연 (내부 튜브) | 7000의 파운드 | 7000의 파운드 | 37.7 " | 15 " | 7000의 파운드 | ₩ 210,735 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.