BUCHANAN WT6-B 트위스트 온 와이어코넥터 레드 20-8awg - 250개 팩
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어코넥터에 트위스트 |
색상 | 빨간색 |
커넥터 타입 | WT6 |
높이 | 0.66 " |
길이 | 1.062 " |
맥스. 전압 | 600 |
맥스. 와이어 조합 | 최소 2 # 14-최대. 4 # 12 |
타입 | 트위스트 온 |
와이어 타입 | 단단하고 좌초되는 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 38.35 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | CA |
프로덕트 | 모델 | 와이어 타입 | 색상 | 커넥터 타입 | 높이 | 길이 | 맥스. 전압 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT2-1 | 구리-단선 및 연선 | 빨간색 | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | B- 트위스트 | 0.48 " | ₩ 39,480 | ||
BT2-500JR | 구리-단선 및 연선 | 빨간색 | BT2 | 0.74 " | 1.32 " | 600 | B- 트위스트 | 0.48 " | ₩ 131,617 | ||
B1-250JR | 단단하고 좌초되는 | 노란색 | B1 | 0.47 " | 0.97 " | 600 | 트위스트 온 | 0.49 " | ₩ 93,380 | ||
B2-350JR | 단단하고 좌초되는 | 빨간색 | B2 | 0.56 " | 1.16 " | 600 | 트위스트 온 | - | ₩ 174,440 | ||
WT1-B | 단단하고 좌초되는 | 회색 | WT1 | 0.33 " | 0.58 " | 300 | 트위스트 온 | 0.32 " | ₩ 81,147 | ||
WT2-B | 단단하고 좌초되는 | 파란색 | WT2 | 0.39 " | 0.7 " | 300 | 트위스트 온 | 0.39 " | ₩ 88,935 | ||
WT3-B | 단단하고 좌초되는 | 주황색 | WT3 | 0.44 " | 0.86 " | 600 | 트위스트 온 | 0.44 " | ₩ 89,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.