항목 | 천장 방사 댐퍼 |
깊이 | 3-5 / 8 " |
높이 | 12.5 " |
자재 | 아연 도금 강철 프레임 |
비고 | 1,2, 3 또는 90 시간 내화 등급 천장에서 사용하도록 UL 인증을 받았습니다. NFPA 표준 555A를 준수합니다. UL 등재 표준 XNUMXC. |
폭 | 12.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 8481909085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RD2 | 21.75 " | ₩ 316,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.