그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라인 볼트 기계식 Tstat |
색상 | 백 |
접점 정격 저항성 @ 120V | 22 |
접점 정격 저항성 @ 240V | 22 |
제어 범위 | 화씨 50도 ~ 85도 |
깊이 | 1.5 " |
외함 유형 | 플라스틱 커버 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 15 |
높이 | 4.5 " |
입력 전압 | 120에서 240 VAC로 |
실장 형 | 표준 전기 상자 |
스위치 수 | 1 |
스위치 동작 | Rise에서 열기 |
전압 범위 | 120에서 240 VAC로 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.26 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.