항목 | 레인지 후드 |
A | 2.0 |
색상 | 검정 |
깊이 | 17-1 / 2 " |
덕트 개구부 | 3 1/4 X 10.0 인치 |
높이 | 6" |
Hz | 60 |
필요 | 덕트 |
타입 | 경제, 조명 |
전압 | 120 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 5.27 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8414600000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.