항목 | 배기 송풍기 |
A | 3.00 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 1200 |
CFM @ 0.200 인치 SP | 1150 |
CFM @ 0.400 인치 SP | 1075 |
CFM @ 0.600 인치 SP | 975 |
CFM @ 0.800 인치 SP | 830 |
덕트 직경에 적합합니다. | 10 " |
하우징 깊이 | 10 " |
하우징 높이 | 29.5 " |
주택 자재 | 솔질 된 알루미늄 |
하우징 폭 | 22 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 지붕 또는 벽 |
상 | 1 |
속도 제어 | 4C254 (아이보리) 또는 6E898 (흰색) |
타입 | 외부 마운트 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 17.24 |
선박 높이 (cm) | 66.04 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 92.2 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | CFM @ 0.200 인치 SP | 하우징 깊이 | 하우징 높이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332H | 5.7 | 900 | 875 | 4-3 / 4 " | 28.25 " | 24.75 " | ₩ 1,412,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.