그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 욕실 팬 |
A | 2.5 |
CFM @ 0.100 인치 SP | 70 |
방출 | 수평 |
덕트 직경 | 4" |
그릴 길이 | 10-1 / 4 " |
그릴 재질 | 백색 중합체 |
그릴 폭 | 10-1 / 4 " |
히터 | 예-전구 1 개 |
하우징 높이 | 6.375 " |
하우징 길이 | 8.125 " |
주택 자재 | 26가. 강철 |
하우징 폭 | 8.375 " |
Hz | 60 |
장착 위치 | 천장 |
공칭 RPM | 2500 |
상 | 1 |
필요 | 250W R40 적외선 램프 (250R40 / 10) |
Sones @ 0.100-In. SP @ 5피트 | 3.5 |
전압 | 120V |
와트 | 50 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 36.07 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8414513000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 하우징 폭 | A | CFM @ 0.100 인치 SP | Hz | 장착 위치 | 필요 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
673 | 6.25 " | 1 | 60 | 60 | 천장 | - | 120V | - | - | RFQ
| |
688 | 7.5 " | 0.9 | 50 | 60 | 천장 또는 벽 | - | 120V | - | ₩ 47,617 | ||
670 | 7.5 " | 0.8 | 50 | 60 | 천장 또는 벽 | - | 120V | 55 | - | RFQ
| |
671 | 7.5 " | 1.15 | 70 | 60 | 천장 또는 벽 | - | 120V | - | ₩ 113,435 | ||
678 | 8" | 1.6 | 50 | 60 | 천장 | 100W 백열등 (100A-120V) | 120V | 42.4 | ₩ 152,757 | ||
164 | 8.375 " | 4.5 | 70 | 60 | 천장 | 2 x 250W R40 적외선 램프 (250R40 / 10) | 120V | 45 | ₩ 241,552 | ||
750 | 9" | 1.9 | 100 | 60 | 천장 | 2CUX8W 백열등 및 100C7-7V 야간 조명 | 120V | - | ₩ 357,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.