그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 복사 천장 히터 |
A | 10.7 |
BtuH | 4266 |
마감재 | 새틴 마감 알루미늄 그릴 |
높이 | 2.75 " |
Hz | 60 |
kW | 1.25 |
길이 | 11 " |
실장 형 | 표면 |
상 | 1 |
전압 | 120 |
와트 | 1250 |
폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 32.77 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8516290090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.