항목 | 와이어 마커 |
배경색 | 백 |
색상 | 화이트 블랙 |
레이블 높이 | 책에 따라 다름 |
라벨 유형 | 클립 슬리브 와이어 |
라벨 폭 | 0.134 " |
범례 색상 | 검정 |
마커 부착 스타일 | 분할 슬리브 |
자재 | 나일론 |
맥스. 와이어 크기 | 0.110-0.134 (2.8-3.4) |
최소 와이어 크기 | 16,14 AWG |
라벨 수 | 300 |
온도. 범위 | -30도 ~ 251도 F |
타입 | 완드 당 30 개 |
디스펜서 사용 | 지팡이 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.