그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 마커, 와이어 슬리브 |
색상 | 노란색 |
자재 | PermaSleeve (R) 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 롤당 라벨 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3PS-500-2-BK | 검정 | - | - | - | ₩ 1,741,005 | ||
3PS-187-2-BK | 검정 | - | - | - | ₩ 4,347,455 | ||
3PS-750-2-YL-S-2 | 노란색 | - | - | - | ₩ 445,637 | ||
3PS-750-2-YL-S | 노란색 | - | - | - | ₩ 451,412 | ||
3PS-750-2-WT-S-2 | 백 | - | - | - | ₩ 445,637 | ||
3PS-750-2-WT-S | 백 | - | - | - | ₩ 451,412 | ||
3PS-750-2-VT-S | 제비꽃 | - | - | - | ₩ 445,637 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.